text.skipToContent text.skipToNavigation

Kunststofhamer SIMPLEX lengte 300 mm hoofd-d. 30 mm middelhard hout rubber HALDER


2-delige spanbehuizing van smeedbaar gietijzer. Slaginzetstukken en Simplex-steel zijn gemakkelijk verwisselbaar door het losdraaien resp. vastdraaien van de binnenzeskant-spanschroef. Met steeds 1 stuks slaginzet van rubbersamenstelling, zwart middelhard en superplastic wit middelhard

Artikelnummer 9F226094
Uitvoering Rubber hamer
Anti-magnetisch Nee
Lengte 300
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 30
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Rubber hamer
Anti-magnetisch Nee
Lengte 300
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 30
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht totaal (g) 335
Uitwisselbare punt Ja
Materiaal kop Staal
Met spijkertrekker Nee
Met steelbeveiliging Nee
Met spijkerhouder Nee
Merk Halder
Model SIMPLEX

Artikelnummers

Artikelnummer 9F226094
EAN 4030618300687
UBB 500583793277
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 3027.03
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.