text.skipToContent text.skipToNavigation

Kunststofhamer lengte 420 mm kop d. 60 mm hickory terugslagvrij hard nylon wit PROMAT


Artikelnummer 1R988980
Uitvoering Overig
Lengte (mm) 420
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 60
Gewicht totaal (g) 1710
Uitwisselbare punt Ja
Materiaal kop Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Lengte (mm) 420
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 60
Gewicht totaal (g) 1710
Uitwisselbare punt Ja
Materiaal kop Overig
Merk Promat
Goederencode 82052000

Artikelnummers

Artikelnummer 1R988980
EAN 4015448882497
UBB 500581190203
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 4000811619
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.