text.skipToContent text.skipToNavigation

Kunststofhamer lengte 385 mm kop d. 50 mm hickory terugslagvrij hard nylon wit PROMAT


Splintervrije, breuk- en slijtvast polyamide-koppen. Vervangbaar. Bij het opslaan worden de kogels naar de slagzijde geslingerd en zorgen zo voor een terugslagvrije slag. Slageffect tot 100 % hoger dan bij normale kunststof hamers. 75 Shore D. Getest bij -20 °C. Met hickorysteel en stalen steelhuls

Artikelnummer 4L354692
Uitvoering Overig
Lengte 385
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 50
Gewicht totaal (g) 1085
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Lengte 385
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 50
Gewicht totaal (g) 1085
Uitwisselbare punt Ja
Materiaal kop Overig
Merk PROMAT

Artikelnummers

Artikelnummer 4L354692
EAN 4015448882480
UBB 500582139712
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 4000811618
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.