text.skipToContent text.skipToNavigation

Kunststofhamer lengte 380 mm kop d. 45 mm hickory terugslagvrij hard nylon wit PROMAT


Splintervrije, breuk- en slijtvast polyamide-koppen. Vervangbaar. Bij het opslaan worden de kogels naar de slagzijde geslingerd en zorgen zo voor een terugslagvrije slag. Slageffect tot 100 % hoger dan bij normale kunststof hamers. 75 Shore D. Getest bij -20 °C. Met hickorysteel en stalen steelhuls

Artikelnummer 2N702671
Uitvoering Overig
Lengte 380
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 45
Gewicht totaal (g) 848
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Lengte 380
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 45
Gewicht totaal (g) 848
Uitwisselbare punt Ja
Materiaal kop Overig
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 2N702671
EAN 4015448882473
UBB 500581466272
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 4000811617
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.