text.skipToContent text.skipToNavigation

Kunststofhamer lengte 375 mm kop d. 40 mm hickory terugslagvrij hard nylon wit PROMAT


Splintervrije, breuk- en slijtvast polyamide-koppen. Vervangbaar. Bij het opslaan worden de kogels naar de slagzijde geslingerd en zorgen zo voor een terugslagvrije slag. Slageffect tot 100 % hoger dan bij normale kunststof hamers. 75 Shore D. Getest bij -20 °C. Met hickorysteel en stalen steelhuls

Artikelnummer 4Y770527
Uitvoering Overig
Lengte 375
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 40
Gewicht totaal (g) 736
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Lengte 375
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 40
Gewicht totaal (g) 736
Uitwisselbare punt Ja
Materiaal kop Overig
Merk PROMAT

Artikelnummers

Artikelnummer 4Y770527
EAN 4015448882459
UBB 500582294319
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 4000811616
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.