text.skipToContent text.skipToNavigation

Kunststofhamer lengte 370 mm hoofd-d. 60 mm hickory terugslagvrij hard nylon HALDER


Met verwisselbare, slijtvaste nylon-slagkoppen, geen afschilferen, geluidsarm, vervangbaar. Bij het opslaan worden de kogels naar de slagzijde geslingerd en zorgen zo voor een terugslagvrije slag. Slageffect tot 100 % hoger dan bij normale kunststof hamers. Met gelakte hickorysteel en stalen steelhuls

Artikelnummer 6F992947
Uitvoering Kunststof hamer
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 370
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 60
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Kunststof hamer
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 370
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 60
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht totaal (g) 1705
Uitwisselbare punt Ja
Materiaal kop Aluminium
Met spijkertrekker Nee
Met steelbeveiliging Nee
Met spijkerhouder Nee
Merk Halder
Model SUPERCRAFT

Artikelnummers

Artikelnummer 6F992947
EAN 4030618301646
UBB 500582721832
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 3366.06
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.