text.skipToContent text.skipToNavigation

Kunststofhamer lengte 360 mm hoofd-d. 40 mm hickory terugslagvrij hard nylon HALDER


Met verwisselbare, slijtvaste nylon-slagkoppen, geen afschilferen, geluidsarm, vervangbaar. Bij het opslaan worden de kogels naar de slagzijde geslingerd en zorgen zo voor een terugslagvrije slag. Slageffect tot 100 % hoger dan bij normale kunststof hamers. Met gelakte hickorysteel en stalen steelhuls

Numer artykułu 4V702079
Uitvoering Kunststof hamer
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 360
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 40
Pakowane po 1

Specyfikacje

Uitvoering Kunststof hamer
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 360
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 40
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht totaal (g) 715
Uitwisselbare punt Ja
Materiaal kop Aluminium
Met spijkertrekker Nee
Met steelbeveiliging Nee
Met spijkerhouder Nee
Merk Halder
Model SUPERCRAFT

Numery artykułów

Numer artykułu 4V702079
EAN 4030618301615
UBB 500582244405
UNSPSC 27111602
Artykuł producenta nr 3366.04
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.