text.skipToContent text.skipToNavigation

Kunststofhamer lengte 330 mm hoofd-d. 30 mm hickory terugslagvrij hard nylon HALDER


Met verwisselbare, slijtvaste nylon-slagkoppen, geen afschilferen, geluidsarm, vervangbaar. Bij het opslaan worden de kogels naar de slagzijde geslingerd en zorgen zo voor een terugslagvrije slag. Slageffect tot 100 % hoger dan bij normale kunststof hamers. Met gelakte hickorysteel en stalen steelhuls

Objednací číslo 6G593496
Uitvoering Kunststof hamer
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 330
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 30
Baleno po 1

Specifikace

Uitvoering Kunststof hamer
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 330
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 30
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht totaal (g) 460
Uitwisselbare punt Ja
Materiaal kop Aluminium
Met spijkertrekker Nee
Met steelbeveiliging Nee
Met spijkerhouder Nee
Merk Halder
Model SUPERCRAFT

Čísla materiálu

Objednací číslo 6G593496
EAN 4030618301592
UBB 500582755665
UNSPSC 27111602
Výrobní číslo položky 3366.03
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.