Nylon hamers
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
Hamers
Kunststof hamer
Nylon hamers
2I360123
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
Kunststofhamer lengte 305 mm hoofd-d. 25 mm hickory terugslagvrij hard nylon HALDER
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2I360123
Uitvoering
Kunststof hamer
Anti-magnetisch
Nee
Lengte (mm)
305
Materiaal steel
Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm)
25
Magnetisch
Nee
Terugslagvrij
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Kunststof hamer
Anti-magnetisch
Nee
Lengte (mm)
305
Materiaal steel
Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm)
25
Magnetisch
Nee
Terugslagvrij
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht totaal (g)
325
Uitwisselbare punt
Ja
Materiaal kop
Aluminium
Met spijkertrekker
Nee
Met steelbeveiliging
Nee
Met spijkerhouder
Nee
Merk
Halder
Model
SUPERCRAFT
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2I360123
EAN
4030618301585
UBB
500581415113
UNSPSC
27111602
Fabrikant artikelnummer
3366.025