text.skipToContent text.skipToNavigation

Kunststofhamer lengte 300 mm hoofd-d. 20 mm hickory terugslagvrij hard nylon HALDER


Met verwisselbare, slijtvaste nylon-slagkoppen, geen afschilferen, geluidsarm, vervangbaar. Bij het opslaan worden de kogels naar de slagzijde geslingerd en zorgen zo voor een terugslagvrije slag. Slageffect tot 100 % hoger dan bij normale kunststof hamers. Met gelakte hickorysteel en stalen steelhuls

Artikelnummer 9E131577
Uitvoering Kunststof hamer
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 300
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 20
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Kunststof hamer
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 300
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 20
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht totaal (g) 245
Uitwisselbare punt Ja
Materiaal kop Aluminium
Met spijkertrekker Nee
Met steelbeveiliging Nee
Met spijkerhouder Nee
Merk Halder
Model SUPERCRAFT

Artikelnummers

Artikelnummer 9E131577
EAN 4030618301578
UBB 500583750772
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 3366.02
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.