text.skipToContent text.skipToNavigation

Kunststofhamer BLACKCRAFT lengte 310 mm hoofd-d. 50 mm stalen buis HALDER


Artikelnummer 8O994298
Uitvoering Overig
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 310
Materiaal steel Metal
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 50
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 310
Materiaal steel Metal
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 50
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht totaal (g) 900
Uitwisselbare punt Nee
Materiaal kop Staal
Met spijkertrekker Nee
Met steelbeveiliging Ja
Met spijkerhouder Nee
Merk Halder
Model BLACKCRAFT

Artikelnummers

Artikelnummer 8O994298
EAN 4030618301820
UBB 500583567549
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 3379.05
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.