Assortiment inzetbakken
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Opbergsystemen
Opbergkoffers
Assortiment inzetbakken
4T745283
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
Kunststof container rond 75 l HD-PE wit D515xH530 mm met uitwendige greep CRAEMER
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
4T745283
Kleur
Wit
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
75
Met deksel
Ja
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Wit
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
75
Met deksel
Ja
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Binnenbreedte (mm)
455
Binnenhoogte (mm)
512
Buitenbreedte (mm)
515
Buitenhoogte (mm)
530
Merk
Craemer
HS- en goederencode
39269097
Type
81071010
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4T745283
EAN
4260126616301
UBB
500582230875
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
9000450337