text.skipToContent text.skipToNavigation

Kunststof container hoekig 55 l ND-PE wit L750xB445xH200 mm zonder greepoog CRAEMER


Artikelnummer 5J611427
Kleur Wit
Oppervlaktebescherming Overig
Inhoud (ml) 55
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Wit
Oppervlaktebescherming Overig
Inhoud (ml) 55
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 400
Binnenhoogte (mm) 196
Buitenbreedte (mm) 445
Buitenhoogte (mm) 200
Buitendiepte (mm) 750
Binnendiepte (mm) 700
Merk Craemer
Type 81211100

Artikelnummers

Artikelnummer 5J611427
EAN 4260126616417
UBB 500582441589
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer 9000450311
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.