Assortiment inzetbakken
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
Opbergsystemen
Opbergkoffers
Assortiment inzetbakken
3A024865
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
Kunststof container hoekig 25 l ND-PE wit L475xB340xH220 mm zonder greepoog CRAEMER
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3A024865
Kleur
Wit
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
25
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Wit
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
25
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Binnenbreedte (mm)
300
Binnenhoogte (mm)
215
Buitenbreedte (mm)
340
Buitenhoogte (mm)
220
Buitendiepte (mm)
475
Binnendiepte (mm)
400
Merk
Craemer
Type
81221010
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3A024865
EAN
4260126616394
UBB
500581636486
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
9000450310