Houtboren
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
Toebehoren & onderdelen
Houtboren
5W733170
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
Kunstboor type 0430 nominale-d. 22 mm totale lengte 90 mm schacht-d. 10 FISCH-TOOLS
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5W733170
Gatdiameter (mm)
22
Totale lengte (mm)
90
Schachtdiameter (mm)
10
Type opnameschacht
Cilindrisch
Met centreerboor
Ja
Merk
Fisch-tools
Goederencode
82075090
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Gatdiameter (mm)
22
Totale lengte (mm)
90
Schachtdiameter (mm)
10
Type opnameschacht
Cilindrisch
Met centreerboor
Ja
Merk
Fisch-tools
Goederencode
82075090
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5W733170
EAN
9002696014126
UBB
500582610878
UNSPSC
23171609
Fabrikant artikelnummer
043002200