Lagertrekkers
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
Klemmen & grip gereedschappen
Trekvoorzieningen
Lagertrekkers
1Y987927
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
KUKKO Trekker NOMINAL 3
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1Y987927
Uitvoering
Stuurwieltrekker
Sleutelwijdte (mm)
27
Max. trekkracht (N)
10
Schroefdraadlengte (mm)
300
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Nee
Spanbeugel
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Stuurwieltrekker
Sleutelwijdte (mm)
27
Max. trekkracht (N)
10
Schroefdraadlengte (mm)
300
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Nee
Spanbeugel
Nee
Spandiepte (mm)
300
Hydraulische spindel
Geen
Schaalindeling
Nee
Spanwijdte (intern trekken) (mm)
80 - 300
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
300
Met snelverstelling
Nee
Draadmaat
G 3/4"
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1Y987927
UBB
500719587197
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
18-3