text.skipToContent text.skipToNavigation

KUKKO trekker klem D90MM


Artikelnummer 3H349008
Uitvoering Overig
Sleutelwijdte (mm) 19
Max. trekkracht (N) 5
Schroefdraadlengte (mm) 105
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Nee
Spanbeugel Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Sleutelwijdte (mm) 19
Max. trekkracht (N) 5
Schroefdraadlengte (mm) 105
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Nee
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 90
Hydraulische spindel Geen
Breedte van haakvoet (mm) 22
Diepte van haakvoet (mm) 22
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 8.5
Schaalindeling Nee
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 80
Met snelverstelling Nee
Draadmaat M18

Artikelnummers

Artikelnummer 3H349008
UBB 500719589250
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 204-1
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.