Lagertrekkers
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
Klemmen & grip gereedschappen
Trekvoorzieningen
Lagertrekkers
4H965664
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
KUKKO trekker klem D85MM 2.5T
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4H965664
Uitvoering
Overig
Sleutelwijdte (mm)
13
Max. trekkracht (N)
2.5
Schroefdraadlengte (mm)
130
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Nee
Spanbeugel
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Overig
Sleutelwijdte (mm)
13
Max. trekkracht (N)
2.5
Schroefdraadlengte (mm)
130
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Nee
Spanbeugel
Nee
Spandiepte (mm)
85
Hydraulische spindel
Geen
Breedte van haakvoet (mm)
21
Diepte van haakvoet (mm)
8.5
Dikte haakvoet aan de punt (mm)
2.5
Schaalindeling
Nee
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
100
Met snelverstelling
Ja
Draadmaat
M12
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4H965664
UBB
500719293713
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
14-1