Lagertrekkers
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
Klemmen & grip gereedschappen
Trekvoorzieningen
Lagertrekkers
5D155149
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
KUKKO trekker klem D200MM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5D155149
Uitvoering
Overig
Sleutelwijdte (mm)
24
Max. trekkracht (N)
9.5
Schroefdraadlengte (mm)
260
Aantal haken
3
Omdraaibare armen
Nee
Spanbeugel
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Overig
Sleutelwijdte (mm)
24
Max. trekkracht (N)
9.5
Schroefdraadlengte (mm)
260
Aantal haken
3
Omdraaibare armen
Nee
Spanbeugel
Nee
Spandiepte (mm)
200
Hydraulische spindel
Geen
Breedte van haakvoet (mm)
26
Diepte van haakvoet (mm)
17
Dikte haakvoet aan de punt (mm)
12
Schaalindeling
Nee
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
250
Met snelverstelling
Nee
Draadmaat
Overig
Type
Universal Three-Arm Puller
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5D155149
UBB
500719673633
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
45-4