text.skipToContent text.skipToNavigation

KUKKO Trekker Klem D165MM


Artikelnummer 5Q386367
Uitvoering Overig
Sleutelwijdte (mm) 24
Max. trekkracht (N) 10
Schroefdraadlengte (mm) 230
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Nee
Spanbeugel Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Sleutelwijdte (mm) 24
Max. trekkracht (N) 10
Schroefdraadlengte (mm) 230
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Nee
Spanbeugel Nee
Spandiepte (mm) 165
Hydraulische spindel Geen
Breedte van haakvoet (mm) 20
Diepte van haakvoet (mm) 35
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 28
Schaalindeling Nee
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 200
Met snelverstelling Nee
Draadmaat Overig

Artikelnummers

Artikelnummer 5Q386367
UBB 500719291089
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 12-3
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.