Lagertrekkers
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
Klemmen & grip gereedschappen
Trekvoorzieningen
Lagertrekkers
8H612923
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
KUKKO Trekker Klem D160MM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8H612923
Uitvoering
Overig
Sleutelwijdte (mm)
19
Max. trekkracht (N)
8
Schroefdraadlengte (mm)
210
Aantal haken
3
Omdraaibare armen
Nee
Spanbeugel
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Overig
Sleutelwijdte (mm)
19
Max. trekkracht (N)
8
Schroefdraadlengte (mm)
210
Aantal haken
3
Omdraaibare armen
Nee
Spanbeugel
Nee
Spandiepte (mm)
160
Hydraulische spindel
Geen
Breedte van haakvoet (mm)
20
Diepte van haakvoet (mm)
32
Dikte haakvoet aan de punt (mm)
12
Schaalindeling
Nee
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
160
Met snelverstelling
Nee
Draadmaat
M18
Merk
Kukko
Type
Universal Three-Arm Puller
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8H612923
UBB
500719673559
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
45-3