text.skipToContent text.skipToNavigation

KUKKO Trekker Klem D160MM


Artikelnummer 7E460377
Uitvoering Overig
Sleutelwijdte (mm) 19
Max. trekkracht (N) 6
Schroefdraadlengte (mm) 210
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Nee
Spanbeugel Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Sleutelwijdte (mm) 19
Max. trekkracht (N) 6
Schroefdraadlengte (mm) 210
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Nee
Spanbeugel Nee
Spandiepte (mm) 160
Hydraulische spindel Geen
Breedte van haakvoet (mm) 20
Diepte van haakvoet (mm) 32
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 12
Schaalindeling Nee
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 160
Met snelverstelling Nee
Draadmaat M18
Merk Kukko
Type Universal Two-Arm Puller

Artikelnummers

Artikelnummer 7E460377
UBB 500719672643
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 44-3
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.