Lagertrekkers
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
Klemmen & grip gereedschappen
Trekvoorzieningen
Lagertrekkers
7R307585
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
KUKKO Trekker Klem D150MM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7R307585
Uitvoering
Overig
Sleutelwijdte (mm)
22
Max. trekkracht (N)
7
Schroefdraadlengte (mm)
220
Aantal haken
3
Omdraaibare armen
Ja
Spanbeugel
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Overig
Sleutelwijdte (mm)
22
Max. trekkracht (N)
7
Schroefdraadlengte (mm)
220
Aantal haken
3
Omdraaibare armen
Ja
Spanbeugel
Nee
Spandiepte (mm)
150
Hydraulische spindel
Geen
Breedte van haakvoet (mm)
24
Diepte van haakvoet (mm)
40
Dikte haakvoet aan de punt (mm)
9
Schaalindeling
Nee
Spanwijdte (intern trekken) (mm)
100 - 220
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
160
Met snelverstelling
Nee
Draadmaat
G 1/2"
Merk
Kukko
Type
Universal Three-Arm Puller
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7R307585
UBB
500719643602
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
30-2