Lagertrekkers
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
Klemmen & grip gereedschappen
Trekvoorzieningen
Lagertrekkers
8P483301
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
KUKKO Trekker Klem D100MM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8P483301
Uitvoering
Overig
Sleutelwijdte (mm)
17
Max. trekkracht (N)
4.5
Schroefdraadlengte (mm)
160
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Nee
Spanbeugel
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Overig
Sleutelwijdte (mm)
17
Max. trekkracht (N)
4.5
Schroefdraadlengte (mm)
160
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Nee
Spanbeugel
Nee
Spandiepte (mm)
100
Hydraulische spindel
Overig
Breedte van haakvoet (mm)
20
Diepte van haakvoet (mm)
31
Dikte haakvoet aan de punt (mm)
10
Schaalindeling
Nee
Spanwijdte (intern trekken) (mm)
95 - 160
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
120
Met snelverstelling
Nee
Draadmaat
M14
Type
Universal Two-Arm Puller
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8P483301
UBB
500719587841
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
20-10+