Lagertrekkers
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
Klemmen & grip gereedschappen
Trekvoorzieningen
Lagertrekkers
8K271344
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
KUKKO Trekker Klem D100MM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8K271344
Uitvoering
Overig
Sleutelwijdte (mm)
17
Max. trekkracht (N)
4.5
Schroefdraadlengte (mm)
160
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Nee
Spanbeugel
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Overig
Sleutelwijdte (mm)
17
Max. trekkracht (N)
4.5
Schroefdraadlengte (mm)
160
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Nee
Spanbeugel
Nee
Spandiepte (mm)
100
Hydraulische spindel
Overig
Breedte van haakvoet (mm)
20
Diepte van haakvoet (mm)
31
Dikte haakvoet aan de punt (mm)
10
Schaalindeling
Nee
Spanwijdte (intern trekken) (mm)
0 - 130
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
120
Met snelverstelling
Nee
Draadmaat
M14
Merk
Kukko
Type
Two-Arm Puller
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8K271344
UBB
500719587767
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
20-10