text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Lagertrekkers
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
Klemmen & grip gereedschappen
Trekvoorzieningen
Lagertrekkers
7Q571275
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
KUKKO Trekker Klem D100MM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7Q571275
Uitvoering
Overig
Sleutelwijdte (mm)
13
Max. trekkracht (N)
4
Schroefdraadlengte (mm)
130
Aantal haken
3
Omdraaibare armen
Nee
Spanbeugel
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Overig
Sleutelwijdte (mm)
13
Max. trekkracht (N)
4
Schroefdraadlengte (mm)
130
Aantal haken
3
Omdraaibare armen
Nee
Spanbeugel
Nee
Spandiepte (mm)
100
Hydraulische spindel
Geen
Breedte van haakvoet (mm)
16
Diepte van haakvoet (mm)
20
Dikte haakvoet aan de punt (mm)
7
Schaalindeling
Nee
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
100
Met snelverstelling
Nee
Draadmaat
M12
Merk
Kukko
Type
Universal Three-Arm Puller
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7Q571275
UBB
500719673302
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
45-1