Lagertrekkers
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
Klemmen & grip gereedschappen
Trekvoorzieningen
Lagertrekkers
3O463416
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
KUKKO Trekker Klem D100MM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3O463416
Uitvoering
Overig
Sleutelwijdte (mm)
17
Max. trekkracht (N)
6
Schroefdraadlengte (mm)
135
Aantal haken
3
Omdraaibare armen
Ja
Spanbeugel
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Overig
Sleutelwijdte (mm)
17
Max. trekkracht (N)
6
Schroefdraadlengte (mm)
135
Aantal haken
3
Omdraaibare armen
Ja
Spanbeugel
Nee
Spandiepte (mm)
100
Hydraulische spindel
Geen
Breedte van haakvoet (mm)
20
Diepte van haakvoet (mm)
31
Dikte haakvoet aan de punt (mm)
10
Schaalindeling
Nee
Spanwijdte (intern trekken) (mm)
70 - 180
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
120
Met snelverstelling
Nee
Draadmaat
M14
Type
Universal Three-Arm Puller
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3O463416
UBB
500719643529
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
30-10