Lagertrekkers
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
Klemmen & grip gereedschappen
Trekvoorzieningen
Lagertrekkers
2T567642
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
KUKKO Trekker Klem D100MM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2T567642
Uitvoering
Overig
Sleutelwijdte (mm)
17
Max. trekkracht (N)
8
Schroefdraadlengte (mm)
135
Aantal haken
3
Omdraaibare armen
Nee
Spanbeugel
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Overig
Sleutelwijdte (mm)
17
Max. trekkracht (N)
8
Schroefdraadlengte (mm)
135
Aantal haken
3
Omdraaibare armen
Nee
Spanbeugel
Nee
Spandiepte (mm)
100
Hydraulische spindel
Geen
Breedte van haakvoet (mm)
14
Diepte van haakvoet (mm)
25
Dikte haakvoet aan de punt (mm)
14
Schaalindeling
Nee
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
100
Met snelverstelling
Nee
Draadmaat
M14
Merk
Kukko
Type
Three-Arm Puller
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2T567642
UBB
500719290669
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
12-1