text.skipToContent text.skipToNavigation

Kukko Trekapparaat 18/5 400mm


Zeer stabiel icm met de hulptrekkers, omdat deze met elkaar verbonden zijn. Veel onderdelen zijn los leverbaar en voorzien van eigen artikelnummer. Ten behoeve van: 15-5

Artikelnummer E9018.018.005
Uitvoering Overig
Sleutelwijdte (mm) 41
Max. trekkracht (N) 196.2
Aantal haken 2
Spandiepte (mm) 400
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Sleutelwijdte (mm) 41
Max. trekkracht (N) 196.2
Aantal haken 2
Spandiepte (mm) 400
Spanwijdte (intern trekken) (mm) 150 - 440
Merk Kukko
Gewicht per stuk (g) 20700

Artikelnummers

Artikelnummer E9018.018.005
EAN 4021176075834
UBB 240127030700
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 18-5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.