text.skipToContent text.skipToNavigation

Kukko Trekapparaat 18/4 380mm


Zeer stabiel icm met de hulptrekkers, omdat deze met elkaar verbonden zijn. Veel onderdelen zijn los leverbaar en voorzien van eigen artikelnummer. Ten behoeve van: 15-4

Artikelnummer E9018.018.004
Uitvoering Overig
Sleutelwijdte (mm) 36
Max. trekkracht (N) 147.15
Aantal haken 2
Spandiepte (mm) 350
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Sleutelwijdte (mm) 36
Max. trekkracht (N) 147.15
Aantal haken 2
Spandiepte (mm) 350
Spanwijdte (intern trekken) (mm) 120 - 380
Merk Kukko
Gewicht per stuk (g) 13900

Artikelnummers

Artikelnummer E9018.018.004
EAN 4021176006043
UBB 240127041103
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 18-4
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.