Lagertrekkers
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
Klemmen & grip gereedschappen
Trekvoorzieningen
Lagertrekkers
6F149490
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
KUKKO Trekker NOMINAL 0
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6F149490
Uitvoering
Stuurwieltrekker
Sleutelwijdte (mm)
13
Max. trekkracht (N)
3
Schroefdraadlengte (mm)
130
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Nee
Spanbeugel
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Stuurwieltrekker
Sleutelwijdte (mm)
13
Max. trekkracht (N)
3
Schroefdraadlengte (mm)
130
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Nee
Spanbeugel
Nee
Spandiepte (mm)
150
Hydraulische spindel
Geen
Schaalindeling
Nee
Spanwijdte (intern trekken) (mm)
50 - 110
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
110
Met snelverstelling
Nee
Draadmaat
M12
Merk
Kukko
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6F149490
UBB
500719297367
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
18-0