Lagertrekkers
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
Klemmen & grip gereedschappen
Trekvoorzieningen
Lagertrekkers
1Y095448
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
KUKKO Klemtrekker D80MM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1Y095448
Uitvoering
Overig
Max. trekkracht (N)
1.5
Schroefdraadlengte (mm)
105
Aantal haken
3
Omdraaibare armen
Nee
Spanbeugel
Nee
Spandiepte (mm)
80
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Overig
Max. trekkracht (N)
1.5
Schroefdraadlengte (mm)
105
Aantal haken
3
Omdraaibare armen
Nee
Spanbeugel
Nee
Spandiepte (mm)
80
Hydraulische spindel
Overig
Breedte van haakvoet (mm)
11
Diepte van haakvoet (mm)
18.5
Dikte haakvoet aan de punt (mm)
5
Schaalindeling
Nee
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
80
Met snelverstelling
Nee
Draadmaat
Overig
Merk
Kukko
Type
Universal Three-Arm Puller
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1Y095448
UBB
500719672072
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
43-13