text.skipToContent text.skipToNavigation

KUKKO Klemtrekker D70MM


Artikelnummer 1B485983
Uitvoering Overig
Max. trekkracht (N) 1.5
Schroefdraadlengte (mm) 87
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Nee
Spanbeugel Nee
Spandiepte (mm) 70
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Max. trekkracht (N) 1.5
Schroefdraadlengte (mm) 87
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Nee
Spanbeugel Nee
Spandiepte (mm) 70
Hydraulische spindel Overig
Breedte van haakvoet (mm) 11
Diepte van haakvoet (mm) 17
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 5
Schaalindeling Nee
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 70
Met snelverstelling Nee
Draadmaat Overig
Merk Kukko
Type Universal Three-Arm Puller

Artikelnummers

Artikelnummer 1B485983
UBB 500719671991
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 43-12
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.