Lagertrekkers
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
Klemmen & grip gereedschappen
Trekvoorzieningen
Lagertrekkers
1B817611
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
KUKKO Klemtrekker D200MM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1B817611
Uitvoering
Overig
Sleutelwijdte (mm)
27
Max. trekkracht (N)
8.5
Schroefdraadlengte (mm)
300
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Nee
Spanbeugel
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Overig
Sleutelwijdte (mm)
27
Max. trekkracht (N)
8.5
Schroefdraadlengte (mm)
300
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Nee
Spanbeugel
Nee
Spandiepte (mm)
200
Hydraulische spindel
Overig
Breedte van haakvoet (mm)
35
Diepte van haakvoet (mm)
67
Dikte haakvoet aan de punt (mm)
20
Schaalindeling
Nee
Spanwijdte (intern trekken) (mm)
180 - 340
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
250
Met snelverstelling
Nee
Draadmaat
G 3/4"
Merk
Kukko
Goederencode
82055980
Type
Universal Two-Arm Puller
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1B817611
UBB
500719588427
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
20-3+