Lagertrekkers
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
Klemmen & grip gereedschappen
Trekvoorzieningen
Lagertrekkers
7D996480
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
KUKKO Klemtrekker D100MM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7D996480
Uitvoering
Overig
Sleutelwijdte (mm)
17
Max. trekkracht (N)
4.5
Schroefdraadlengte (mm)
160
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Nee
Spanbeugel
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Overig
Sleutelwijdte (mm)
17
Max. trekkracht (N)
4.5
Schroefdraadlengte (mm)
160
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Nee
Spanbeugel
Nee
Spandiepte (mm)
100
Hydraulische spindel
Overig
Breedte van haakvoet (mm)
20
Diepte van haakvoet (mm)
31
Dikte haakvoet aan de punt (mm)
10
Schaalindeling
Nee
Spanwijdte (intern trekken) (mm)
0 - 90
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
90
Met snelverstelling
Nee
Draadmaat
M14
Type
Two-Arm Puller
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7D996480
UBB
500719587502
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
20-1