Kukko Trekkers
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
Klemmen & grip gereedschappen
Trekvoorzieningen
Lagertrekkers
5T870790
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
KUKKO Klemtrekker D100MM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5T870790
Uitvoering
Overig
Sleutelwijdte (mm)
13
Max. trekkracht (N)
3
Schroefdraadlengte (mm)
130
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Nee
Spanbeugel
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Overig
Sleutelwijdte (mm)
13
Max. trekkracht (N)
3
Schroefdraadlengte (mm)
130
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Nee
Spanbeugel
Nee
Spandiepte (mm)
100
Hydraulische spindel
Geen
Breedte van haakvoet (mm)
16
Diepte van haakvoet (mm)
20
Dikte haakvoet aan de punt (mm)
7
Schaalindeling
Nee
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
100
Met snelverstelling
Nee
Draadmaat
M12
Type
Universal Two-Arm Puller
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5T870790
UBB
500719672312
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
44-1