text.skipToContent text.skipToNavigation

Trekker 45-2 spandiepte 120 mm spanwijdte 120 mm 6 T KUKKO


Driearmig. Met krachtoverbrengende, zelfcentrerende arm. Speciaal geschikt voor vastzittende tandwielen, rondsels, kogellagers, riemschijven enz.. Optimale aanpassing van de spil aan de as door 2-zijdig spilpunt (kogel en punt)Toepassing: Voor het verwijderen van bijzonder vastzittende tandwielen, rondsels, kogellagers, riemschijven enz.

Artikelnummer E9045.045.002
Uitvoering Overig
Max. trekkracht (N) 58.86
Aantal haken 3
Spandiepte (mm) 120
Diepte van haakvoet (mm) 120
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Max. trekkracht (N) 58.86
Aantal haken 3
Spandiepte (mm) 120
Diepte van haakvoet (mm) 120
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 120

Artikelnummers

Artikelnummer E9045.045.002
EAN 4021176016516
UBB 240127020644
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 45-2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.