text.skipToContent text.skipToNavigation

KUKK ACCUPOOLTR 2ARM 41 41/2 80MM


Hoe groter de druk om los te trekker des te steviger de grip. De kraag op de 6 kant van de spindel voorkomt dat de sleutel ervan af glijdt. Voor extreem vast zittende objecten kan men een hydraulische spindel inzetten Baureihe 8-0. Voor extreem vast zittende objecten kan men een hulppers inzetten Baureihe 9. Veel onderdelen zijn los leverbaar en voorzien van eigen artikelnummer.

Artikelnummer E9041.041.002
Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 1.5
Aantal haken 2
Spandiepte (mm) 80
Spanwijdte (intern trekken) (mm) 80 - 80
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 1.5
Aantal haken 2
Spandiepte (mm) 80
Spanwijdte (intern trekken) (mm) 80 - 80
Merk Kukko

Omschrijving

Voor het trekken van lagers, tandwielen, schijven enz. Zwenkbare trekhaken. Plaatsbesparende twee-armige brug. Mechanische spindel. Draad is voorzien van speciale coating. Indien er voldoende ruimte om het te trekken opbject is, adviseren wij om een 3-armige trekker Baureihe 42 te gebruiken.

Artikelnummers

Artikelnummer E9041.041.002
EAN 4021176015113
UBB 240127014548
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 41-2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.