text.skipToContent text.skipToNavigation

Kruiwagen Fagro F85 85 l wiel met luchtband 18,7 kg stalen velg met kogellager MÜBA


Met rechthoekige, naadloos getrokken vlakke bak, gelakt met extra versterkte ronde ijzeren rand. Bevestigingsschroeven verzonken. Frame van volledig gelaste, extra stabiele staalconstructie. Houten handgrepen. Optimale zwaartepuntverdeling. Draagvermogen 200 kg. Afmeting 1.500 x 730 x 630 mm

Artikelnummer 5Z184845
Inhoud (ml) 85
Materiaal kuip Staal
Merk Müba
Type 72600
Verpakt per 1

Specificaties

Inhoud (ml) 85
Materiaal kuip Staal
Merk Müba
Type 72600

Artikelnummers

Artikelnummer 5Z184845
EAN 4031549726003
UBB 500582686456
UNSPSC 24101501
Fabrikant artikelnummer 4205100115
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.