text.skipToContent text.skipToNavigation

Kruissleutel 28 PU 17 x 19 x 21(3/4x11/16inch ) L420 mmxB420mm GEDORE


Volgens DIN 3119, ISO 6788, Met beschermende centrale versterking (DBGM = Duits gebruikspatent), GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, GEDORE grijs gepoedercoat, Afmetingen: 420 x 420 mm, Warm gesmede zeskant, De kraag, typisch voor GEDORE 4-weg wielsleutels, vergroot het lasgebied, De positieve verbinding blijft stevig, zelfs onder extreme belasting, Afmetingen

Artikelnummer G2502.001.770
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Gewicht 1.285
Totale lengte (mm) 420
Sleutelwijdte 1 (mm) 26
Sleutelwijdte 2 (mm) 28.5
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Poedercoating
Gewicht 1.285
Totale lengte (mm) 420
Sleutelwijdte 1 (mm) 26
Sleutelwijdte 2 (mm) 28.5
Sleutelwijdte 3 (mm) 30.5
Sleutelwijdte 4 (mm) 26

Omschrijving

Volgens DIN 3119, ISO 6788, Met beschermende centrale versterking (DBGM = Duits gebruikspatent), GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, GEDORE grijs gepoedercoat, Afmetingen: 420 x 420 mm, Warm gesmede zeskant, De kraag, typisch voor GEDORE 4-weg wielsleutels, vergroot het lasgebied, De positieve verbinding blijft stevig, zelfs onder extreme belasting, Afmetingen: 420 x 420 mm

Artikelnummers

Artikelnummer G2502.001.770
EAN 4010886622766
UBB 240120114907
UNSPSC 27111714
Fabrikant artikelnummer 6227610
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.