Kruissleutels
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
Automotive
Sleutels
Kruissleutels
7I492179
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
Kruissleutel 17 x 19 x 22 x 12,5(1/2inch 4-kant) L350 mmxB350mm PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7I492179
Oppervlaktebescherming
Overig
Totale lengte (mm)
350
Vierkant
12.5 mm (1/2 inch)
Sleutelwijdte 1 (mm)
17
Sleutelwijdte 2 (mm)
19
Sleutelwijdte 3 (mm)
22
Sleutelwijdte 4 (mm)
12.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Totale lengte (mm)
350
Vierkant
12.5 mm (1/2 inch)
Sleutelwijdte 1 (mm)
17
Sleutelwijdte 2 (mm)
19
Sleutelwijdte 3 (mm)
22
Sleutelwijdte 4 (mm)
12.5
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7I492179
EAN
4015448652335
UBB
500583129977
UNSPSC
27111714
Fabrikant artikelnummer
4000823665