Lampen & radio's
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Accu machines
Lampen & radio's
5T712781
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
Kruislijnlaser OCTOLINER G 50 m (120 m met ontvanger) ± 1,5 mm/10 m NESTLE
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
5T712781
Gewicht
1.5
Lengte signaallijn (m)
10
Nauwkeurigheid (mm)
0.15
Merk
Nestle
HS- en goederencode
90153010
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Gewicht
1.5
Lengte signaallijn (m)
10
Nauwkeurigheid (mm)
0.15
Merk
Nestle
HS- en goederencode
90153010
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5T712781
EAN
4033931950614
UBB
500582569058
UNSPSC
41115307
Fabrikant artikelnummer
4000855904