text.skipToContent text.skipToNavigation

Kruislijnlaser NCL-2G SET 20 m (50 m met ontvanger) ± 3 mm/10 m NESTLE


Voor binnenshuis. Door de groene laserstralen maakt de kruislijnlaser indruk met een hoge zichtbaarheid van de geprojecteerde lijnen. Geïntegreerde pendelcompensator maakt betrouwbare zelfnivellering mogelijk. Pulsmodus voor het werken met de ontvanger over lange afstanden. Mogelijkheid om de laserlijnen vast te zetten voor schuine projectie. Met hoorbare waarschuwing. 1/4″-aansluiting. Tolerantie horizontale/verticale lijn: ± 3 mm op 10 m / ± 2,5 mm op 10 m. Bedrijfstemperatuur: -10 °C tot +45 °C. Opslagtemperatuur: -20 °C tot +60 °C. Maten: 119 x 62 x 95 mm

Article number 5N563134
Kleur behuizing Overig
Gewicht 480
Met afstandsbediening Nee
Interface Nee
Zichtbare signaallijn Nee
Packed per 1

Specifications

Kleur behuizing Overig
Gewicht 480
Met afstandsbediening Nee
Interface Nee
Zichtbare signaallijn Nee
Lengte signaallijn (m) 10
Roterende signaallijn Nee
Nauwkeurigheid (mm) 0.3
Golflengte sensor (nm) 505
Beschermingsgraad (IP) Overig
Batterijsoort Overig
Laserklasse Klasse 2
Merk Nestle

Article numbers

Article number 5N563134
EAN 4033931953004
UBB 500582488457
UNSPSC 41115307
Manufacturer article nr  4000855903
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.