text.skipToContent text.skipToNavigation

Krimptang Twistor16 totale lengte 200 mm 0,14-16 mm² gebruineerd meercomponenten


KNIPEX Twistor16® krimpkop 360° draaibaar, met 8 vergrendelposities. Vierkant krimpprofiel, hoog capaciteitsbereik van 0,14 tot 16 mm². Draadhulzen kunnen vanuit bijna elke werkpositie gekrompen worden. Krimptang past zich automatisch aan verschillende doorsneden aan. Krimpopening van beide kanten toegankelijk, extra lange adereindhulzen kunnen worden i

Artikelnummer 0B120293
Geschikt voor Kabelschoenen en verbinders
Lengte (mm) 200
Persvorm Vierkantpersing
Met eindvergrendeling (bij mechanische gereedschappen) Ja
Doorsnede (mm²) 0.14 - 16
Verpakt per 1

Specificaties

Geschikt voor Kabelschoenen en verbinders
Lengte (mm) 200
Persvorm Vierkantpersing
Met eindvergrendeling (bij mechanische gereedschappen) Ja
Doorsnede (mm²) 0.14 - 16
Aantal meegeleverde inzetstukken 1
Merk Knipex

Omschrijving

KNIPEX Twistor16® krimpkop 360° draaibaar, met 8 vergrendelposities. Vierkant krimpprofiel, hoog capaciteitsbereik van 0,14 tot 16 mm². Draadhulzen kunnen vanuit bijna elke werkpositie gekrompen worden. Krimptang past zich automatisch aan verschillende doorsneden aan. Krimpopening van beide kanten toegankelijk, extra lange adereindhulzen kunnen worden ingevoerd. Krimpen van dubbele adereindhulzen tot 2 x 6 mm² mogelijk. Repetitieve, hoge krimpkwaliteit dankzij ratelmechanisme (ontgrendelbaar). Licht en handig gereedschap, handkracht versterkt door knevelhefboommechanisme. - Toepassing: Draadhulzen- Capaciteit in vierkante millimeter: 0,14 - 16mm²- AWG: 26 - 6- Aantal krimpprofielen: 1

Artikelnummers

Artikelnummer 0B120293
EAN 4003773082729
UBB 500700731226
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 97 53 18
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.