text.skipToContent text.skipToNavigation

Krimptang totale lengte 190 mm 0,08-10,0 (AWG 28-7) mm² gebruineerd meercomponen


Zelfinstellende krimptang voor adereindhulzen Voor het krimpen van adereindhulzen volgens DIN 46228 deel 1 + 4. Zelfinstellende aanpassing aan de gewenste adereindhulsmaat: geen verkeerde krimpen door gebruik van de verkeerde matrijs. Frontale inbrenging van de draadhulzen in de tang. Repetitieve, hoge krimpkwaliteit dankzij ratelmechanisme (ontgrendelb

Artikelnummer K1175.358.190
Geschikt voor Kabelschoenen en verbinders
Lengte 190
Met eindvergrendeling (bij mechanische gereedschappen) Ja
Doorsnede (mm²) 0.08 - 10
AWG-bereik 28 - 7
Verpakt per 1

Specificaties

Geschikt voor Kabelschoenen en verbinders
Lengte 190
Met eindvergrendeling (bij mechanische gereedschappen) Ja
Doorsnede (mm²) 0.08 - 10
AWG-bereik 28 - 7
Merk KNIPEX

Omschrijving

Zelfinstellende krimptang voor adereindhulzen Voor het krimpen van adereindhulzen volgens DIN 46228 deel 1 + 4. Zelfinstellende aanpassing aan de gewenste adereindhulsmaat: geen verkeerde krimpen door gebruik van de verkeerde matrijs. Frontale inbrenging van de draadhulzen in de tang. Repetitieve, hoge krimpkwaliteit dankzij ratelmechanisme (ontgrendelbaar). Gereedschap is nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd) in de fabriek. Optimale krachtoverbrenging dankzij kniehefboom voor moeiteloos werken. Handige vorm en laag gewicht zorgen voor een hoog gebruikscomfort. Goedgekeurd krimpen volgens UL in combinatie met KNIPEX adereindhulzen 97 99 330 - 399. Comprimeren van 0,08 - 10,0 mm² in één profiel. adereindhulzen tot 2,5 mm² kunnen ook parallel vanaf de zijkant worden geladen. in het bijzonder geschikt voor alle dubbele adereindhulzen tot 2 x 4 mm² of 2 x AWG 12. - Toepassing: Draadhulzen- Capaciteit in vierkante millimeter: 0,08 - 10mm²- Aantal krimpprofielen: 1- AWG: 28 - 8

Artikelnummers

Artikelnummer K1175.358.190
EAN 4003773040187
UBB 419105071486
UNSPSC 27112147
Fabrikant artikelnummer 97 53 08
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.