text.skipToContent text.skipToNavigation

Krimptang PZ 3 lengte 200 mm 0,5- 6 mm² WEIDMÜLLER


Voor adereindhulzen (overeenkomstig DIN 46228 T. 1 en 4) met en zonder kunststofkraag van 0,5-6 mm². Dwangsluiting garandeert uitstekende krimp. Mogelijkheid tot ontgrendelen bij eventueel foutief gebruik. Slechts één matrijs voor het gehele doorsnedebereik. De adereindhulzen worden vanaf de voorkant ingevoerd. Korte hefboomslag Met ergonomisch gevormde grepen. Krimp: Vierkant

Artikelnummer 0S911191
Geschikt voor Kabelschoenen en verbinders
Lengte 200
Met eindvergrendeling (bij mechanische gereedschappen) Ja
Doorsnede (mm²) 0.5 - 6
AWG-bereik 20 - 10
Verpakt per 1

Specificaties

Geschikt voor Kabelschoenen en verbinders
Lengte 200
Met eindvergrendeling (bij mechanische gereedschappen) Ja
Doorsnede (mm²) 0.5 - 6
AWG-bereik 20 - 10

Artikelnummers

Artikelnummer 0S911191
EAN 4008190052423
UBB 500573878427
UNSPSC 27112104
Fabrikant artikelnummer 0567300000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.