Krimp tangen
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
Tangen & pincetten
Krimptangen
Krimp tangen
3U936541
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
Krimptang PreciForce® lengte 220 mm 0,5-6 (AWG 20-10) mm² 478 g KNIPEX
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3U936541
Geschikt voor
Diverse toepassingen
Lengte (mm)
220
Uitvoering/bediening
Mechanisch
Met eindvergrendeling (bij mechanische gereedschappen)
Ja
Doorsnede (mm²)
0.5 - 6
AWG-bereik
20 - 10
Merk
Knipex
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geschikt voor
Diverse toepassingen
Lengte (mm)
220
Uitvoering/bediening
Mechanisch
Met eindvergrendeling (bij mechanische gereedschappen)
Ja
Doorsnede (mm²)
0.5 - 6
AWG-bereik
20 - 10
Merk
Knipex
Goederencode
82032000
Type
Crimping Pliers
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3U936541
EAN
4003773063193
UBB
500513350297
UNSPSC
27112140
Fabrikant artikelnummer
97 52 37