text.skipToContent text.skipToNavigation

Krimptang lengte 250 mm 10 / 16 / 25 (AWG 7 / 5 / 3) mm² KNIPEX


Krimptang Voor soldeervrije elektrische verbindingen. De ingenieuze hefboomoverbrenging vermindert de handkracht tot 30% in vergelijking met gewone krimptangen. Constante hoge krimpkwaliteit dankzij precisiematrijzen en ratelmechanisme (ontgrendelbaar). Gereedschap is in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd). Tweehandbediening voor eenvoudig kr

Artikelnummer K1175.259.220
Geschikt voor Kabelschoenen en verbinders
Lengte (mm) 250
Uitvoering/bediening Mechanisch
Met eindvergrendeling (bij mechanische gereedschappen) Ja
Doorsnede (mm²) 10 - 25
Verpakt per 1

Specificaties

Geschikt voor Kabelschoenen en verbinders
Lengte (mm) 250
Uitvoering/bediening Mechanisch
Met eindvergrendeling (bij mechanische gereedschappen) Ja
Doorsnede (mm²) 10 - 25
AWG-bereik 7 - 3
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 545
Type Crimping Pliers

Omschrijving

Krimptang Voor soldeervrije elektrische verbindingen. De ingenieuze hefboomoverbrenging vermindert de handkracht tot 30% in vergelijking met gewone krimptangen. Constante hoge krimpkwaliteit dankzij precisiematrijzen en ratelmechanisme (ontgrendelbaar). Gereedschap is in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd). Tweehandbediening voor eenvoudig krimpen van grote kabeldiameters. Gemakkelijk te hanteren dankzij uitgebalanceerd zwaartepunt, schuine kop en ergonomisch gevormde handgrepen. Krimppatroon is niet verwisselbaar. - Toepassing: geïsoleerde en niet-geïsoleerde adereindhulzen- Capaciteit in vierkante millimeter: 10 / 16 / 25mm²- Aantal krimpprofielen: 3- AWG: 8 / 6 / 4- AWG: 8 / 6 / 4

Artikelnummers

Artikelnummer K1175.259.220
EAN 4003773025498
UBB 240105132320
UNSPSC 27112147
Fabrikant artikelnummer 97 52 09
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.