text.skipToContent text.skipToNavigation

Krimptang lengte 250 mm 0,5- 6 (AWG 20-10) mm² 572 g KNIPEX


Krimptang Voor soldeervrije elektrische verbindingen. De ingenieuze hefboomoverbrenging vermindert de handkracht tot 30% in vergelijking met gewone krimptangen. Constante hoge krimpkwaliteit dankzij precisiematrijzen en ratelmechanisme (ontgrendelbaar). Gereedschap is in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd). Tweehandbediening voor eenvoudig kr

Artikelnummer K1175.255.220
Geschikt voor Diverse toepassingen
Lengte (mm) 250
Met eindvergrendeling (bij mechanische gereedschappen) Ja
Doorsnede (mm²) 0.5 - 6
AWG-bereik 20 - 10
Verpakt per 1

Specificaties

Geschikt voor Diverse toepassingen
Lengte (mm) 250
Met eindvergrendeling (bij mechanische gereedschappen) Ja
Doorsnede (mm²) 0.5 - 6
AWG-bereik 20 - 10
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 540
Type Crimping Pliers

Omschrijving

Krimptang Voor soldeervrije elektrische verbindingen. De ingenieuze hefboomoverbrenging vermindert de handkracht tot 30% in vergelijking met gewone krimptangen. Constante hoge krimpkwaliteit dankzij precisiematrijzen en ratelmechanisme (ontgrendelbaar). Gereedschap is in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd). Tweehandbediening voor eenvoudig krimpen van grote kabeldiameters. Gemakkelijk te hanteren dankzij uitgebalanceerd zwaartepunt, schuine kop en ergonomisch gevormde handgrepen. Krimppatroon is niet verwisselbaar. - Toepassing: niet-geïsoleerde open aansluitstekkers - stekkerbreedte 4,8 + 6,3 mm- Capaciteit in vierkante millimeter: 0,5 - 6mm²- Aantal krimpprofielen: 3- AWG: 20 - 10

Artikelnummers

Artikelnummer K1175.255.220
EAN 4003773025467
UBB 240105132080
UNSPSC 27112147
Fabrikant artikelnummer 97 52 05
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.