text.skipToContent text.skipToNavigation

Krimptang lengte 230 mm 0,5- 6 (AWG 20-10) mm² KNIPEX


Krimptang Voor het knippen van kabels, strippen van draad en krimpen van niet-geïsoleerde krimpaansluitingen volgens DIN 46234. Met draadgaten voor het knippen van koper- en messingschroeven met schroefdraad M 2,6 / M 3 / M 3,5 / M 4 en M 5. Scharnier met bouten voor meer stabiliteit en gelijkmatige beweging. - Toepassing: niet-geïsoleerde terminals + k

Artikelnummer K1172.123.215
Geschikt voor Kabelschoenen en verbinders
Lengte (mm) 230
Doorsnede (mm²) 0.5 - 6
AWG-bereik 20 - 10
Merk Knipex
Verpakt per 1

Specificaties

Geschikt voor Kabelschoenen en verbinders
Lengte (mm) 230
Doorsnede (mm²) 0.5 - 6
AWG-bereik 20 - 10
Merk Knipex

Omschrijving

Krimptang Voor het knippen van kabels, strippen van draad en krimpen van niet-geïsoleerde krimpaansluitingen volgens DIN 46234. Met draadgaten voor het knippen van koper- en messingschroeven met schroefdraad M 2,6 / M 3 / M 3,5 / M 4 en M 5. Scharnier met bouten voor meer stabiliteit en gelijkmatige beweging. - Toepassing: niet-geïsoleerde terminals + kabelconnectors- Capaciteit in vierkante millimeter: 0,5 - 6,0mm²- Aantal krimpprofielen: 3- AWG: 20 - 10

Artikelnummers

Artikelnummer K1172.123.215
EAN 4003773019701
UBB 240105131330
UNSPSC 27112147
Fabrikant artikelnummer 97 21 215 C
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.